エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの はくり/はつり工具
50x280mm スケーリングチゼル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64772156
品番
EA810TC-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,596
販売価格(税別)
¥
2,360
バスケットに入れる
材質
先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼
全長(mm)
280
質量(g)
580
刃幅(mm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×280
刃先形状
両刃
アズワン品番
64-7925-62
六角軸対辺(mm)
17