エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの はくり/はつり工具
75x320mm カットチゼル(六角軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64772165
品番
EA810TC-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,245
販売価格(税別)
¥
2,950
バスケットに入れる
用途
土木工事でのみぞ堀、造園工事での穴掘り、Pタイル・クッションフロア等の貼り替え作業に
材質
クロームモリブデン
軸径(Φmm)
17
全長(mm)
320
質量(g)
655
刃幅(mm)
75
アズワン品番
64-7925-64