エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの はくり/はつり工具
50x280mm カットチゼル(六角軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64772183
品番
EA810TC-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,794
販売価格(税別)
¥
2,540
バスケットに入れる
全長(mm)
280
質量(g)
580
刃幅(mm)
50
刃先形状
片刃
アズワン品番
64-7925-66
六角軸対辺(mm)
17