エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの はくり/はつり工具
75x320mm カットチゼル(六角軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64772199
品番
EA810TC-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,641
販売価格(税別)
¥
3,310
バスケットに入れる
全長(mm)
350
質量(g)
645
刃幅(mm)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×350
刃先形状
片刃
アズワン品番
64-7925-67
六角軸対辺(mm)
17