エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの はくり/はつり工具
100x320mm スクレーパー(SDSプラス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64772384
品番
EA810TC-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,185
販売価格(税別)
¥
8,350
バスケットに入れる
仕様
付属刃:EA810TC-99
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
320
質量(g)
585
刃幅(mm)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×320
アズワン品番
64-7925-88