40x80mm スクレーパー用替刃(ストレート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64772393 品番EA810TC-96
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,892
販売価格(税別)
1,720
全長(mm)80 質量(g)28 刃幅(mm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×80 刃先形状ストレート刃 アズワン品番64-7925-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする