エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの はくり/はつり工具
100x80mm スクレーパー用替刃(R刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64772427
品番
EA810TC-99
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,156
販売価格(税別)
¥
1,960
バスケットに入れる
全長(mm)
80
質量(g)
52
刃幅(mm)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×80
刃先形状
R刃(フロア用)
アズワン品番
64-7925-92