エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
エスコの ドリルスタンド/ドリルガイド
3.4-8.0mm/5本組 クロスドリル(磁器タイル用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64772436
品番
EA811AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,907
販売価格(税別)
¥
5,370
バスケットに入れる
ケース入り。
特殊形状刃先により超長寿命を実現。
横向穿孔使用にも高耐久。
充電インパクトドライバー対応。
用途
磁器タイル用
セット内容
3.4・4.0・5.0・6.0・8.0mm
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
135
質量(g)
3.4mm:16.5、4.0mm:17.5、5.0mm:18、6.0mm:19.5、8.0mm:24
有効長(mm)
3.4・4.0・5.0・6.0:37、8.0:40
アズワン品番
64-7925-96
六角シャンク径(Φmm)
6.35
注意
※回転数を1000〜1300rpmでご使用ください。