エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
エスコの ドリルスタンド/ドリルガイド
4.0mm クロスドリル(磁器タイル用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64772479
品番
EA811AL-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
135
質量(g)
17.5
刃先径(Φmm)
4
アズワン品番
64-7926-01
六角軸対辺(mm)
6.35