8.0mm クロスドリル(磁器タイル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64772576 品番EA811AL-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,606
販売価格(税別)
1,460
材質特殊合金鋼 全長(mm)134 質量(g)24 刃先径(Φmm)8 アズワン品番64-7926-11 六角軸対辺(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする