エスコ
エスコの 充電工具 本体
エスコの 締付/穴あけ(充電工具)
エスコの 充電式ドライバドリル
DC3.7V ハンドドライバー(充電式/超軽量)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64773224
品番
EA813SD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,851
販売価格(税別)
¥
4,410
バスケットに入れる
軽量で女性にも使いやすいです
付属品
充電用USBコード×1
材質
ABS、エラストマー、鉄
全長(mm)
149
質量(g)
160
コード長さ(m)
1
充電時間(分)
60
六角軸シャンク径
1/4"(6.35)
アズワン品番
64-7927-16