エスコ
エスコの 電気部品
エスコの 電気部品用コード
[EA813WA-1・6用] ドリルドライバーヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64773249
品番
EA813WA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,655
販売価格(税別)
¥
6,050
バスケットに入れる
仕様
クラッチ数:11
質量(g)
500
電圧(V)
18
スイッチ
無段変速
チャック能力(mm)
1-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×50×65
最大能力
木工:Φ25mm、金工:Φ10mm
チャック
キーレス
アズワン品番
64-7927-24