エスコ
エスコの 電気部品
エスコの 電気部品用コード
[EA813WA-1・6用] 振動ドリルドライバーヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64773267
品番
EA813WA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,655
販売価格(税別)
¥
6,050
バスケットに入れる
仕様
クラッチ数:9
質量(g)
700
チャック能力(mm)
1-10
最大能力
木工:Φ25mm、金工:Φ10mm、コンクリート:Φ10mm
チャック
キーレス
スイッチ動作
無段変速
アズワン品番
64-7927-26
打撃サイクル(回/min)
0-7500/0-24000回/分