エスコ
エスコの 電気部品
エスコの 電気部品用コード
[EA813WA-1・6用] マルチはさみヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64773276
品番
EA813WA-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,997
販売価格(税別)
¥
7,270
バスケットに入れる
寸法(mm)
185×55×130
質量(g)
640
最大能力
(厚み)カーペット:6mm、ビニール:3mm、鉄板:0.5mm、金網:0.5mm
アズワン品番
64-7927-27
ストローク数(回/分)
1500
切断幅(mm)
最大6.35