エスコ
エスコの 電気部品
エスコの 電気部品用コード
[EA813WA-1・6用] セーバーソーヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64773285
品番
EA813WA-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,668
販売価格(税別)
¥
7,880
バスケットに入れる
質量(g)
630
スイッチ
無段変速
最大能力
パイン材:110mm、軟鉄:Φ60mmパイプ
アズワン品番
64-7927-28
ストローク数(回/分)
0-3000
ストローク長(mm)
20