エスコ
エスコの 電気部品
エスコの 電気部品用コード
[EA813WA-1・6用] ジグソーヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64773303
品番
EA813WA-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,655
販売価格(税別)
¥
6,050
バスケットに入れる
仕様
ストローク数:2,800rpm
対応ジグソー刃:T/Uシャンク
質量(g)
500
スイッチ
無段変速
切断能力(mm)
パイン材:45、アルミ:5、軟鉄:10
刃先形状
ワンタッチ
アズワン品番
64-7927-30
ストローク長(mm)
13