エスコ
エスコの 電気部品
エスコの 電気部品用コード
[EA813WA-1・6用] サンダーヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64773346
品番
EA813WA-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,655
販売価格(税別)
¥
6,050
バスケットに入れる
仕様
パッド交換:ワンタッチ
質量(g)
300
スイッチ
無段変速
ペーパー寸法(mm)
132×93
アズワン品番
64-7927-34