エスコ
エスコの 電気部品
エスコの 電気部品用コード
[EA813WA-19用] Φ85mm 超硬チップソー(木工用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64773389
品番
EA813WA-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
材質
鉄
直径(Φmm)
85
質量(g)
約41
穴径(Φmm)
15
山数
24
刃厚(mm)
1.1
アズワン品番
64-7927-38
取付穴径(mm)
15