エスコ
エスコの ホールソー・コアドリル
エスコの ホールソー
エスコの ホールソーセット品
95mm 超硬付ホールソー[LENOX]
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64780346
品番
EA823LZ-95A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,835
販売価格(税別)
¥
9,850
バスケットに入れる
用途
ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様
適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)
95
全長(mm)
52
穴あけ深さ(mm)
最大44まで可能
アズワン品番
64-7935-50