エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスドリルセット
9.0x2.5mm 木工用皿錐(六角軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64780818
品番
EA824DX-2.5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,717
販売価格(税別)
¥
2,470
バスケットに入れる
用途
木工
適合
インパクト
材質
ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)
6.35
刃先径(Φmm)
9×2.5
有効長(mm)
1.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9×9×91
最小径(Φmm)
2.5
最大径(Φmm)
9
アズワン品番
64-7935-97