エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスドリルセット
9.0x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64780985
品番
EA824DY-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,916
販売価格(税別)
¥
3,560
バスケットに入れる
用途
鉄工
適合
インパクト
材質
ハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35
刃先径(Φmm)
9×3
有効長(mm)
1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9×9×98
最小径(Φmm)
3
最大径(Φmm)
9
アズワン品番
64-7936-15