エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスドリルセット
10.5x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64781046
品番
EA824DY-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
用途
鉄工
適合
インパクト
材質
ハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35
刃先径(Φmm)
10.5×4
有効長(mm)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9×9×109
最小径(Φmm)
4
最大径(Φmm)
10.5
アズワン品番
64-7936-21