エスコ
エスコの ドリル
エスコの 木工用
エスコの 木工用ドリル
24x 9mm 木工用二段錐(六角軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64782166
品番
EA824WL-24A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,313
販売価格(税別)
¥
4,830
バスケットに入れる
用途
木工
仕様
インパクト対応:有
材質
ハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35
刃先径(Φmm)
24×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×24×205
最小径(Φmm)
9
最大径(Φmm)
24
アズワン品番
64-7938-38