エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップハンドル・ダイスハンドル
M1-M3.5/ 50mm タップホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64782577
品番
EA829AN-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
タップ範囲を最適なサイズに段階的に調整できます
全長(mm)
50
質量(g)
30
ハンドル長さ(mm)
57
ホルダー径(mm)
11
アズワン品番
64-7938-90
つかみ幅(mm)
1〜2.8