エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップハンドル・ダイスハンドル
M4-M12 / 90mm タップホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64782595
品番
EA829AN-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥
3,400
バスケットに入れる
全長(mm)
90
質量(g)
220
ハンドル長さ(mm)
127
ホルダー径(mm)
22
アズワン品番
64-7938-92
つかみ幅(mm)
3〜8