EA829NA-4A スパイラルタップ(GSSPシリーズ) エスコ 64782814

EA829NA-4A スパイラルタップ(GSSPシリーズ) エスコ 64782814
EA829NA-4A スパイラルタップ(GSSPシリーズ) エスコ 64782814

スパイラルタップ(GSSPシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び寸法M4×0.7
全長(mm)52
シャンク径(mm)5
ねじ長さ(mm)4.9
内容量1本注文コード64782814品番EA829NA-4A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,893
販売価格(税別)
2,630
呼び寸法M4×0.7食付2.5Pねじ長さ(mm)4.9首下長(mm)20.0シャンク径(mm)5材質高級粉末ハイス_FAX表面処理SGコーティング全長(mm)52首径(mm)3.2アズワン品番64-7939-55突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする