EA841XH-52 733x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本) エスコ 64782893 EA841XH-52 733x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本) エスコ 64782893 EA841XH-52 733x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本) エスコ 64782893

733x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3本) 注文コード64782893 品番EA841XH-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,373
販売価格(税別)
9,430
材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造 寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:733 山数14/18 アズワン品番64-7939-82 入数3本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする