200mmx20T レシプロソーブレード(細目/1枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64783636 品番EA857KA-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980
用途木材:65mm、軟鋼板:6mm 材質 全長(mm)223 刃長(mm)200 山数20 刃厚(mm)0.62〜0.63 アズワン品番64-7940-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする