EA857L-83A 225mm [超硬付] レシプロソーブレード エスコ 64783679 EA857L-83A 225mm [超硬付] レシプロソーブレード エスコ 64783679 EA857L-83A 225mm [超硬付] レシプロソーブレード エスコ 64783679 EA857L-83A 225mm [超硬付] レシプロソーブレード エスコ 64783679

225mm [超硬付] レシプロソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64783679 品番EA857L-83A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,103
販売価格(税別)
3,730
用途FRP、アルミ合金、セメントボード、圧力処理木材、エンジニアウッド 幅(mm)22 厚さ(mm)1.3 全長(mm)225 山数超硬チップ6T アズワン品番64-7940-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする