エスコ
エスコの センサーライト
エスコの コンセント式センサーライト
[EA864C-4/-5用] バイス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64784205
品番
EA864C-4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
材質
L金具:金属、バックプレート:樹脂
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93.5×125
アズワン品番
64-7941-59
適合寸法(mm)
ポール径:Φ40〜80、角柱:40〜90