エスコ
エスコの 玄関まわり
エスコの インターホン・ドアホン・チャイム
エスコの チャイム
[CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64784379
品番
EA864CS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,250
販売価格(税別)
¥
27,500
バスケットに入れる
仕様
表示灯
(赤色):●[1:携帯]+”ワンショット送信"、●[1:携帯]+”連続送信"、●[3:接点]+”ランダム送信"、●[3:接点]+”1回送信"、●電池切れ:点滅(約5秒に1回)
付帯機能:送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能、電池切れ報知機能・定期送信機能
空中線:内蔵型
材質
樹脂
寸法(mm)
70×13×120(H)
色
ホワイト
質量(g)
約75(電池含)
電源
コイン形リチウム電池 CR2032×2(DC3V)
使用可能温度範囲
-10〜+50(結露なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)
設置場所
屋内/屋外
電波到達距離(m)
約100(見通し距離)
アズワン品番
64-7941-91
使用周波数(MHz)
426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
電池寿命(年)
約3(常温時、1回/1日の送信回数として)(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)