エスコ
エスコの 刈払機
エスコの ナイロンコード
エスコの 刈払機用ナイロンコード単体
2.7mmx 50m ナイロンカッター用コード(ダイヤ型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64784607
品番
EA898R-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,410
販売価格(税別)
¥
3,100
バスケットに入れる
仕様
ナイロンコード(ダイヤ):2.7mm×50m
適合ナイロンコードカッター:EA898R-1〜-12
材質
ナイロン
質量(g)
335
長さ(m)
50
アズワン品番
64-7942-59