エスコ
エスコの 掃除機
エスコの 掃除機関連品
掃除機用 除電ブラシ(丸型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64784625
品番
EA899-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,534
販売価格(税別)
¥
5,940
バスケットに入れる
材質
樹脂部:ABS樹脂、ブラシ:サンダーロン
寸法(mm)
ブラシ:50×70、毛丈:20、線径:Φ0.07、全長:130
質量(g)
70
材質(ブラシ部)
サンダーロン
アズワン品番
64-7942-67