エスコ
エスコの 掃除機
エスコの スティッククリーナー
DC18V ハンディークリーナー本体
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64784643
品番
EA899AW-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,920
販売価格(税別)
¥
17,200
バスケットに入れる
付属品
延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター(本体装着済み)、フレキシブルホース
寸法(mm)
440(L)×180(W)×110(H)
質量(kg)
1.3(バッテリー無)
吸込仕事率(W)
59
集塵容量(L)
0.7
使用電池
18V仕様
充電時間(分)
35
アズワン品番
64-7942-44