エスコ
エスコの 掃除機
エスコの スティッククリーナー
[EA899AW-21用] ハンディークリーナー本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64784659
品番
EA899AW-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
延長パイプ、ハイパワーモーターブラシノズル、2-in-1コンビネーションブラシノズル、フレキシブル隙間ノズル
寸法(mm)
本体のみ:110(W)×205(D)×430(H)、延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時:252(W)×205(D)×1277(H)
質量(kg)
本体のみ:1.8、延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時:2.9
集塵容量(L)
0.4
使用電池
18V仕様
充電時間(分)
100%充電:約60、80%充電:約40
アズワン品番
64-7942-92