EA903PA-52 497x349mm/150mm 低床作業台(縦横連結式) エスコ 64785054 EA903PA-52 497x349mm/150mm 低床作業台(縦横連結式) エスコ 64785054 EA903PA-52 497x349mm/150mm 低床作業台(縦横連結式) エスコ 64785054 EA903PA-52 497x349mm/150mm 低床作業台(縦横連結式) エスコ 64785054 EA903PA-52 497x349mm/150mm 低床作業台(縦横連結式) エスコ 64785054 EA903PA-52 497x349mm/150mm 低床作業台(縦横連結式) エスコ 64785054

497x349mm/150mm 低床作業台(縦横連結式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64785054 品番EA903PA-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,580
販売価格(税別)
27,800
天板寸法(幅×奥行)(mm)500×350 設置寸法(幅×奥行)(mm)497×349 質量(kg)3.6 最大使用荷重(kg)100 材質アルミニウム合金 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法・幅(mm)497 アズワン品番64-7943-66 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする