エスコ
エスコの クリーンルームシューズ
エスコの クリーンシューズ
28.0cm 静電気帯電防止作業靴
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64785124
品番
EA910EA-28A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,843
販売価格(税別)
¥
7,130
バスケットに入れる
形状
ローカット
色
ホワイト
質量(g)
570(両足)
サイズ(cm)
28
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
PU
機能
クリーンルーム対応、静電気帯電防止、屈曲性、軽量、通気性
JIS規格
JIS T 8103準拠
アズワン品番
64-7943-75
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー