エスコ
エスコの クリーンルームシューズ
エスコの クリーンブーツ
27.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64785176
品番
EA910ED-27A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
材質
カバー:ポリエステル静電布
色
ホワイト
質量(g)
650(両足)
サイズ(cm)
27
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
PU
機能
屈曲性、静電気帯電防止、クリーンルーム対応
JIS規格
JIS T8103準拠
アズワン品番
64-7943-80
靴タイプ
ブーツ