エスコ
エスコの 作業用スニーカー/シューズ
[LL] クロッグスニーカー(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64785219
品番
EA910FH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,355
販売価格(税別)
¥
3,050
バスケットに入れる
材質
甲部:合成皮革+合成繊維メッシュ、ソール:EVA
色
黒
サイズ
LL
質量(g)
172(片足)
サイズ(cm)
27〜27.5
足幅
3E
アズワン品番
64-7943-84
靴タイプ
スニーカー