エスコ
エスコの 安全長靴・長靴
エスコの 先芯なし長靴
26.5cm 長靴(ショート丈)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64785289
品番
EA910LB-26.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
材質
塩化ビニール、裏:ポリエステル
色
黒
サイズ(cm)
26.5
長さ(cm)
25.5(26で)
標準質量(g/片足)
約575(26cm)
足幅
3E
アズワン品番
64-7943-91
靴タイプ
長靴