27.0cm 長靴(ショート丈)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード64785298 品番EA910LB-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
材質塩化ビニール、裏:ポリエステル サイズ(cm)27 長さ(cm)25.5(26で) 標準質量(g/片足)約575(26cm) 足幅3E アズワン品番64-7943-92 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする