27.0cm 長靴(防寒)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード64785395 品番EA910LW-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質甲被:合成ゴム(4ミリウレタン裏+メッシュ)、底:合成ゴム ネイビー×イエロー サイズLL サイズ(cm)27 標準質量(g/片足)940±20(L) 機能防寒 アズワン品番64-7944-07 フード(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする