エスコ
エスコの サンダル
エスコの オフィスサンダル
[S/21.5-22.0cm] オフィスサンダル(レディース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64785465
品番
EA910SL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,223
販売価格(税別)
¥
2,930
バスケットに入れる
材質
甲部:PVC、ソール:EVA
色
ブラック
サイズ
S
サイズ(cm)
21.5〜22
アズワン品番
64-7944-14
靴タイプ
サンダル