[L/23.5-24.0cm] オフィスサンダル(レディース)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード64785483 品番EA910SL-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,223
販売価格(税別)
2,930
材質甲被:PVC、底:EVA ブラック サイズL サイズ(cm)23.5〜24 アズワン品番64-7944-16 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする