エスコ
エスコの 靴関連用品
エスコの インソール
エスコの 消臭・通気性インソール
長靴中敷(吸湿型/フリーサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64785578
品番
EA910ZE-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
材質
ウール、ポリエステル
厚さ(mm)
4.8
寸法(mm)
102(W)×280(L)
色
グレー
質量(g)
21(片足カット前)
アズワン品番
64-7944-23
適合寸法(cm)
21.0〜28.0