エスコ
エスコの 靴関連用品
エスコの インソール
エスコの 消臭・通気性インソール
靴中敷(抗菌・消臭・軽量/ウォーキング用/フリーサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64785587
品番
EA910ZE-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
材質
抗菌フレンチパイル地、EVAクッション
厚さ(mm)
5.5
寸法(mm)
95(W)×278(L)
質量(g)
12(片足カット前)
アズワン品番
64-7944-24
適合寸法(cm)
21.0〜28.0