EA910ZE-8 靴中敷(抗菌・消臭/低&高反発/フリーサイズ) エスコ 64785596 EA910ZE-8 靴中敷(抗菌・消臭/低&高反発/フリーサイズ) エスコ 64785596 EA910ZE-8 靴中敷(抗菌・消臭/低&高反発/フリーサイズ) エスコ 64785596

靴中敷(抗菌・消臭/低&高反発/フリーサイズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード64785596 品番EA910ZE-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質表面:綿、ポリエステル、第1層:低反発クッション、第2層:高反発クッション、第3層:和紙 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)98(W)×280(L) 質量(g)32(片足カット前) アズワン品番64-7944-25 適合寸法(cm)21.0〜28.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする