EA910ZE-9 靴中敷(消臭/立ち作業向け/フリーサイズ) エスコ 64785605 EA910ZE-9 靴中敷(消臭/立ち作業向け/フリーサイズ) エスコ 64785605

靴中敷(消臭/立ち作業向け/フリーサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード64785605 品番EA910ZE-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700

男女兼用フリーサイズ
長時間立っている人におすすめのインソール!
足裏の形にフィットして、長時間立っていることが多い人の足を優しくサポートします。

材質ポリエステル繊維、メモリーフォーム、活性炭シート、EVAクッション 厚さ(mm)7 質量(g)16(片足カット前) サイズ(cm)21〜28 寸法(幅W×長さL)(mm)93×280 アズワン品番64-7944-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする