エスコ
エスコの 間仕切りシート/ビニールカーテン
エスコの ビニールカーテン
460x 900mm 窓用遮熱シート(日差し22%カット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64785657
品番
EA911AF-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
材質
本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
200
寸法(cm)
46(W)×90(L)
耐熱温度(℃)
約60
アズワン品番
64-7944-30