エスコ
エスコの 間仕切りシート/ビニールカーテン
エスコの ビニールカーテン
1300x1780 防炎カーテン(アイボリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64785684
品番
EA911AF-511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
付属品
Sカンフック×8個
材質
本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂、防カビ剤:有機系
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
質量(g)
370
寸法(cm)
130(W)×178(L)
耐熱温度(℃)
約60
アズワン品番
64-7944-38